XOMU094812ZZER, HB415, Tipas: UNI

Prekės Nr.: 213036 UNI
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    25,92 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    21,60 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 197 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas XOMU094812ZZER
Tipas UNI
Rūšis HB415
Ašmenys HM
rekomenduojamas pjovimo gylis ap maks 1 mm
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 1,5 mm
Programuojamasis spindulys, kai ap max 2 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 6
Danga AlTiN
Kampo spindulys 1,2 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 213036 UNI
EAN / GTIN 4062406266608
Gamintojo numeris 213036 UNI
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
280
Plienas <750 N/mm²
P
260
Plienas <900 N/mm²
P
220
Plienas <1100 N/mm²
P
200
Plienas <1400 N/mm²
P
180
INOX <900 N/mm²
M
150
INOX >900 N/mm²
M
130
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Inovatyvi keičiamų plokštelių koncepcija dėl dvipusių 3-briaunių keičiamų plokštelių (2×3 pjovimo briaunos). Našios pjovimo medžiagos puikiam ekonomiškumui.

Pastaba:

Rekomenduojami režimai ae = 0,5...1×D / ap max

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį