{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Power Q | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 32 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Koto tipas | su sriegiu | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant | |
Pjovimo technika | HPC | |
Vidinis aušinimas | taip | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 47 mm | |
Tvirtinimo sriegis M | M16 | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 54 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 62 mm | |
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap | 1,2 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 1,76 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 19,55 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XOMU094812 | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 213004 32/3 | |
EAN / GTIN | 4062406266660 | |
Gamintojo numeris | 213004 32/3 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
GARANT Power Q Double greitaeigė freza 32/3 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
291,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
51 vnt. yra sandėlyje
308,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje
254,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | 3 | 3 |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas ;Nuožulnus frezavimas ;Frezavimas įsigilinant | Apskritiminis frezavimas ;Nuožulnus frezavimas ;Frezavimas įsigilinant | Apskritiminis frezavimas ;Nuožulnus frezavimas ;Frezavimas įsigilinant |
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip |
Koto tipas | su sriegiu | su sriegiu | su sriegiu |
⌀ D3 | 22 | 16 | 20 |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 19,55 | 15,5 | 17,43 |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza | Kopijavimo freza | Kopijavimo freza |