{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | FeedKing | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 32 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 5 | |
Koto tipas | su sriegiu | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Pjovimo technika | HPC | |
Vidinis aušinimas | taip | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 19 mm | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 0,85 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 42 mm | |
Tvirtinimo sriegis M | M16 | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 51 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 62 mm | |
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap | 0,85 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 0,95 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 18 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XD.. 070308 | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 212905 32/5 | |
EAN / GTIN | 4045197750594 | |
Gamintojo numeris | 212905 32/5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Feedking greitaeigė freza, su sriegiu, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 32/5mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
475,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
317,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 5 | 5 |
Vidinis aušinimas | taip | taip |
Koto tipas | su sriegiu | su sriegiu |
Pjovimo technika | HPC | HPC |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 62 mm | 62 mm |
Nuožulos kampas αmax | 0,95 laipsniai | 0,82 laipsniai |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 18 mm | 24,4 mm |