Greitaeigė freza 7792VX su sriegiu, keičiamoms plokštelėms XD.., ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 20/3mm

Prekės Nr.: 221905 20/3
Kopijuoti
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • frezų naudojimas: Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant; Nuožulnus frezavimas
  • Pjovimo technika: HPC
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 20 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Koto forma su sriegiu
frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant; Nuožulnus frezavimas
Pjovimo technika HPC
Vidinis aušinimas taip
⌀ D3 9 mm
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 0,9 mm
Bendras ilgis Lviso 35 mm
Tvirtinimo sriegis M M10
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 29 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 38 mm
Nuožulos kampas αmax 1,4 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 8,2 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės XP.. 0603
Keičiamų plokštelių dydis 06
Keičiamųjų plokštelių varžtas 229915 (T7; 0,8 Nm)
Produkto rūšis Kopijavimo freza

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 221905 20/3
Kopijuoti
EAN / GTIN 2050002058507
Kopijuoti
Gamintojo numeris 5681122
Kopijuoti
Gamintojas Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Germany, www.kennametal.com

Aprašymas

Aprašymas:

Unikali keičiamųjų plokštelių konstrukcija ir jų pasvirimo kampas frezavimo laikiklio korpuse gerokai sumažina apdirbimo metu atsirandančias radialines jėgas ir jas nukreipia ašine kryptimi. Storos keičiamosios plokštelės su 4 pjovimo briaunomis sudėtingiausioms užduotims atlikti, produktyvios. Įrankis tinka galiniam ir gilių pakopų frezavimui, nušlifuota plokštelės pjovimo briaunos nuožula puikiai tinka glotnajam frezavimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Tiesioginis pirkimas

Pridėkite prekę tiesiai į krepšelį: Prašome nurodyti prekės numerį arba kodą čia.

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį