{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 35 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Koto tipas | su sriegiu | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant; Nuožulnus frezavimas | |
Pjovimo technika | HPC | |
Vidinis aušinimas | taip | |
⌀ D3 | 20 mm | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 1,5 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 43 mm | |
Tvirtinimo sriegis M | M16 | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 55 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 68 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 0,74 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 19,3 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XD.. 0904 | |
Keičiamų plokštelių dydis | 09 | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 229918 (T15; 2,1 Nm) | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 221905 35/3 | |
EAN / GTIN | 2050002058545 | |
Gamintojo numeris | UKNS079211 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Greitaeigė freza 7792VX 35/3 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
422,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
273,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Tvirtinimo sriegis M | M16 | M16 |
Vidinis aušinimas | taip | taip |
Pjovimo technika | HPC | HPC |
⌀ D3 | 20 | 23 |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 55 | 58 |
Nuožulos kampas αmax | 0,74 | 1,68 |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza | Kopijavimo freza |