{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 32 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
Koto tipas | su sriegiu | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant; Nuožulnus frezavimas | |
Pjovimo technika | HPC | |
Vidinis aušinimas | taip | |
⌀ D3 | 17 mm | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 1,5 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 43 mm | |
Tvirtinimo sriegis M | M16 | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 49 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 62 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 0,88 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 16,3 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XD.. 0904 | |
Keičiamų plokštelių dydis | 09 | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 229918 (T15; 2,1 Nm) | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 221905 32/4 | |
EAN / GTIN | 4056544196538 | |
Gamintojo numeris | 6024362 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Greitaeigė freza 7792VX 32/4 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
437,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
52 vnt. yra sandėlyje
197,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
263,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje
280,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tvirtinimo sriegis M | M16 | M16 | M16 | M16 |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas ;Frezavimas įsigilinant ;Nuožulnus frezavimas | Apskritiminis frezavimas ;Nuožulnus frezavimas | Apskritiminis frezavimas ;Apskritiminis frezavimas ;Nuožulnus frezavimas | Nuožulnus frezavimas ;Nuožulnus frezavimas |
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip | taip |
Koto tipas | su sriegiu | su sriegiu | su sriegiu | su sriegiu |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 32 | 32 | 32 | 32 |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza | Kopijavimo freza | Kopijavimo freza | Kopijavimo freza |