{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 32 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
Koto tipas | su sriegiu | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | kintamas | |
Pjovimo technika | HPC | |
Vidinis aušinimas | taip | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 3 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 42 mm | |
Tvirtinimo sriegis M | M16 | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | CPHX 09T3.. | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219799 4 (15IP; 3,8 Nm) | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 212538 32/4 | |
EAN / GTIN | 4062406098773 | |
Gamintojo numeris | 212538 32/4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Glotniojo apdirbimo freza, su sriegiu, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 32/4mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
263,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje
197,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje
280,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | 4 | 4 |
Tvirtinimo sriegis M | M16 | M16 | M16 |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas | Nuožulnus frezavimas; Nuožulnus frezavimas |
Bendras ilgis Lviso | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip |
Koto tipas | su sriegiu | su sriegiu | su sriegiu |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 32 mm | 32 mm | 32 mm |