Greitaeigė freza 7792VX, su sriegiu, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 25/3Lmm

Prekės Nr.: 221905 25/3L
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • frezų naudojimas: Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant; Nuožulnus frezavimas
  • Pjovimo technika: HPC
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 25 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Koto tipas su sriegiu
frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant; Nuožulnus frezavimas
Pjovimo technika HPC
Vidinis aušinimas taip
⌀ D3 10 mm
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 1,5 mm
Bendras ilgis Lviso 35 mm
Tvirtinimo sriegis M M12
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 35 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 48 mm
Nuožulos kampas αmax 1,55 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 9,3 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės XD.. 0904
Keičiamų plokštelių dydis 09
Keičiamų plokštelių varžtas 229917 (T15; 2,1 Nm)
Produkto rūšis Kopijavimo freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 221905 25/3L
EAN / GTIN 4056544196422
Gamintojo numeris 6024361

Aprašymas

Aprašymas:

Unikali keičiamųjų plokštelių konstrukcija ir jų pasvirimo kampas frezavimo laikiklio korpuse gerokai sumažina apdirbimo metu atsirandančias radialines jėgas ir jas nukreipia ašine kryptimi. Storos keičiamosios plokštelės su 4 pjovimo briaunomis sudėtingiausioms užduotims atlikti, produktyvios. Įrankis tinka galiniam ir gilių pakopų frezavimui, nušlifuota plokštelės pjovimo briaunos nuožula puikiai tinka glotnajam frezavimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį