{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 42 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
Koto tipas | su sriegiu | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant; Nuožulnus frezavimas | |
Pjovimo technika | HPC | |
Vidinis aušinimas | taip | |
⌀ D3 | 21 mm | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 2,5 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 43 mm | |
Tvirtinimo sriegis M | M16 | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 63 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 82 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 0,85 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 20,3 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XD.. 1205 | |
Keičiamų plokštelių dydis | 12 | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 229908 (T15; 3,1 Nm) | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 221905 42/4 | |
EAN / GTIN | 4056544199317 | |
Gamintojo numeris | 6025562 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Greitaeigė freza 7792VX, su sriegiu, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 42/4mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
408,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje
343,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
326,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
363,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tvirtinimo sriegis M | M16 | M16 | M16 | M16 |
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip | taip |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XD.. 1205 | XD.. 120408 | XDM.090416 | XOMU094812 |
Pjovimo technika | HPC | HPC | HPC | HPC |
⌀ D3 | 21 mm | 21 mm | 30 mm | 32 mm |
Nuožulos kampas αmax | 0,85 laipsniai | 0,84 laipsniai | 1,25 laipsniai | 1,16 laipsniai |