{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 25 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
Koto tipas | su sriegiu | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant; Nuožulnus frezavimas | |
Pjovimo technika | HPC | |
Vidinis aušinimas | taip | |
⌀ D3 | 14 mm | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 0,9 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 35 mm | |
Tvirtinimo sriegis M | M12 | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 39 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 48 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 0,87 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 13,2 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XP.. 0603 | |
Keičiamų plokštelių dydis | 06 | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 229916 (T7; 0,8 Nm) | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 221905 25/4 | |
EAN / GTIN | 4059782503496 | |
Gamintojo numeris | 5667023 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Greitaeigė freza 7792VX, su sriegiu, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 25/4mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
442,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
274,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
281,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | 4 | 4 |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant; Nuožulnus frezavimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant | Frezavimas įsigilinant; Nuožulnus frezavimas; Nuožulnus frezavimas |
Bendras ilgis Lviso | 35 mm | 36 mm | 35 mm |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XP.. 0603 | XOM.060310 | ANGX10T308ZE.R |
Koto tipas | su sriegiu | su sriegiu | su sriegiu |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Pjovimo technika | HPC | HPC | HPC |