{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Power Q | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 25 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
Koto tipas | su sriegiu | |
frezų naudojimas | Frezavimas įsigilinant; Nuožulnus frezavimas; Nuožulnus frezavimas | |
Pjovimo technika | HPC | |
Vidinis aušinimas | taip | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
⌀ D3 | 19 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 35 mm | |
Tvirtinimo sriegis M | M12 | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 44 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 48 mm | |
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap | 1 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 1,15 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 17,4 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | ANGX10T308ZE.R | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 213056 25/4 | |
EAN / GTIN | 4062406566586 | |
Gamintojo numeris | 213056 25/4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
GARANT Power Q Mini greitaeigė freza, su sriegiu, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 25/4mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
281,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
274,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | 4 |
frezų naudojimas | Frezavimas įsigilinant; Nuožulnus frezavimas; Nuožulnus frezavimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant |
Bendras ilgis Lviso | 35 mm | 36 mm |
Tinkamos keičiamos plokštelės | ANGX10T308ZE.R | XOM.060310 |
Koto tipas | su sriegiu | su sriegiu |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 25 mm | 25 mm |
Pjovimo technika | HPC | HPC |