{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Power Q | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 20 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Koto forma | su sriegiu | |
frezų naudojimas | Frezavimas įsigilinant; Nuožulnus frezavimas; Nuožulnus frezavimas | |
Pjovimo technika | HPC | |
Vidinis aušinimas | taip | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
⌀ D3 | 14 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 30 mm | |
Tvirtinimo sriegis M | M10 | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 34 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 38 mm | |
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap | 1 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 1,62 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 12,4 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | ANGX10T308ZE.R | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 213056 20/3 | |
EAN / GTIN | 4062406566562 | |
Gamintojo numeris | 213056 20/3 | |
Gamintojas | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |