{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Power Q | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 42 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 5 | |
Koto tipas | su sriegiu | |
frezų naudojimas | Frezavimas įsigilinant; Nuožulnus frezavimas; Nuožulnus frezavimas | |
Pjovimo technika | HPC | |
Vidinis aušinimas | taip | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 36 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 40 mm | |
Tvirtinimo sriegis M | M16 | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 78 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 82 mm | |
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap | 1 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 0,58 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 34,4 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | ANGX10T308ZE.R | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 213056 42/5 | |
EAN / GTIN | 4062406566616 | |
Gamintojo numeris | 213056 42/5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Power Q Mini greitaeigė freza, su sriegiu, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 42/5mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
343,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
232,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
233,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
308,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
48 vnt. yra sandėlyje
342,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tvirtinimo sriegis M | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 |
frezų naudojimas | Frezavimas įsigilinant; Nuožulnus frezavimas; Nuožulnus frezavimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas | Apskritiminis frezavimas; Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas | Nuožulnus frezavimas; Nuožulnus frezavimas |
Bendras ilgis Lviso | 40 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip | taip | taip |
Koto tipas | su sriegiu | su sriegiu | su sriegiu | su sriegiu | su sriegiu |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |