{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 42 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 5 | |
Koto tipas | su sriegiu | |
Freza, pritaikyta plokštelės formai | apvali | |
frezų naudojimas | Nuožulnus frezavimas; Nuožulnus frezavimas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | kintamas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 32 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 42 mm | |
Tvirtinimo sriegis M | M16 | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 74 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 82 mm | |
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap | 2,5 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 1,36 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 29,45 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | RPK.10T3M0T | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219878 2 (9IP; 2,2 Nm) | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 212006 42/5 | |
EAN / GTIN | 4062406576547 | |
Gamintojo numeris | 212006 42/5 |