{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | LOGIQ4FEED | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 20 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Koto tipas | su sriegiu | |
frezų naudojimas | Frezavimas įsigilinant; Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant | |
Pjovimo technika | HPC | |
Vidinis aušinimas | taip | |
⌀ D3 | 12,6 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 25 mm | |
Tvirtinimo sriegis M | M10 | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 32,6 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 39 mm | |
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap | 0,8 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 2,7 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 19,08 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XNMU040310.. | |
Gamintojo pavadinimas | FFX4 ED20/.78-3-M10-04 | |
Produkto rūšis | Kopijavimo frezos |
Produkto numeris | 221104 20/3 | |
EAN / GTIN | 7291075393309 | |
Gamintojo numeris | 3336689 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
LOGIQ4FEED greitaeigė freza 20/3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
339,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
217,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
227,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
frezų naudojimas | Frezavimas įsigilinant ;Apskritiminis frezavimas ;Frezavimas įsigilinant | Apskritiminis frezavimas ;Nuožulnus frezavimas ;Frezavimas įsigilinant | Frezavimas įsigilinant ;Nuožulnus frezavimas ;Nuožulnus frezavimas |
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip |
Koto tipas | su sriegiu | su sriegiu | su sriegiu |
Pjovimo technika | HPC | HPC | HPC |
⌀ D3 | 12,6 | 12 | 14 |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 32,6 | 32 | 34 |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 19,08 | 10,13 | 12,4 |