Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 5 vnt. 2

Prekės Nr.: 229695 2
(1,30 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Pavara TX7
    Sriegis M2,5
    Ilgis L 6 mm
    Priveržimo momentas 0,9 Nm
    Gamintojo pavadinimas SR M2.5X6-T7-60
    Produkto rūšis Keičiamųjų plokštelių varžtas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 229695 2
    EAN / GTIN 7291075420807
    Gamintojo numeris 7006316

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį