{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | LOGIQ4FEED | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 42 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | |
Koto tipas | su sriegiu | |
frezų naudojimas | Frezavimas įsigilinant; Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant | |
Pjovimo technika | HPC | |
Vidinis aušinimas | taip | |
⌀ D3 | 34,6 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 40 mm | |
Tvirtinimo sriegis M | M16 | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 76,6 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 83 mm | |
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap | 0,8 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 0,8 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 64,45 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XNMU040310.. | |
Gamintojo pavadinimas | FFX4 ED42/1.65-6-M16-04 | |
Produkto rūšis | Kopijavimo frezos |
Produkto numeris | 221104 42/6 | |
EAN / GTIN | 7291075393347 | |
Gamintojo numeris | 3369972 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
LOGIQ4FEED greitaeigė freza 42/6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
521,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
266,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
386,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
267,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tvirtinimo sriegis M | M16 | M16 | M16 | M16 |
Bendras ilgis Lviso | 40 | 42 | 42 | 42 |
Koto tipas | su sriegiu | su sriegiu | su sriegiu | su sriegiu |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 42 | 42 | 42 | 42 |
⌀ D3 | 34,6 | 32 | 29 | 32 |
Produkto rūšis | Kopijavimo frezos | Kopijavimo freza | Kopijavimo freza | Kopijavimo freza |