{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | LOGIQ4FEED | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 32 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 5 | |
Koto tipas | su sriegiu | |
frezų naudojimas | Frezavimas įsigilinant; Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant | |
Pjovimo technika | HPC | |
Vidinis aušinimas | taip | |
⌀ D3 | 24,6 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 35 mm | |
Tvirtinimo sriegis M | M16 | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 56,6 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 63 mm | |
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap | 0,8 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 1,2 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 42,97 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XNMU040310.. | |
Gamintojo pavadinimas | FFX4 ED32/1.26-5-M16-04 | |
Produkto rūšis | Kopijavimo frezos |
Produkto numeris | 221104 32/5 | |
EAN / GTIN | 7291075393323 | |
Gamintojo numeris | 3336691 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
LOGIQ4FEED greitaeigė freza 32/5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
428,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
475,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
317,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 5 | 5 | 5 |
Tvirtinimo sriegis M | M16 | M16 | M16 |
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip |
Pjovimo technika | HPC | HPC | HPC |
⌀ D3 | 24,6 | 19 | 26 |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 63 | 62 | 62 |
Nuožulos kampas αmax | 1,2 | 0,95 | 0,82 |