{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | LOGIQ4FEED | |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | XNMU 040310RM-HP | |
Tipas | INOX | |
Kampo spindulys | 1 mm | |
Kietlydinys | IC808 | |
Ašmenys | HM | |
Programavimo spindulys, kai ap max | 1,8 mm | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 0,8 mm | |
Pastūma fz | 0,8 mm | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
Geometrija | RM-HP | |
Gamintojo pavadinimas | FFX4 XNMU 040310RM-HP IC808 | |
Produkto rūšis | Keičiama plokštelė frezavimui |
Produkto numeris | 221213 INOX | |
EAN / GTIN | 7291075393507 | |
Gamintojo numeris | 3364315 |