{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | LOGIQ4FEED | |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | XNMU 043010HP | |
Tipas | S | |
Kampo spindulys | 1 mm | |
Kietlydinys | IC716 | |
Ašmenys | HM | |
Programavimo spindulys, kai ap max | 1,8 mm | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 0,8 mm | |
Pastūma fz | 0,4 mm | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
Geometrija | HP | |
Gamintojo pavadinimas | FFX4 XNMU 040310HP IC716 | |
Produkto rūšis | Keičiama plokštelė frezavimui |
Produkto numeris | 221204 S | |
EAN / GTIN | 7291075452334 | |
Gamintojo numeris | 3414182 |