LOGIQ4FEED greitaeigė freza 32/5

Prekės Nr.: 221106 32/5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC/ briaunų skaičius Z Vnt. kaina su PVM
  • frezų naudojimas: Frezavimas įsigilinant; Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: HPC

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija LOGIQ4FEED
    Pjovimo briaunos ⌀ DC 32 mm
    Pjovimo briaunų skaičius Z 5
    Koto tipas su kiauryme
    frezų naudojimas Frezavimas įsigilinant; Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant
    Vidinis aušinimas taip
    Pjovimo technika HPC
    ⌀ D3 24,6 mm
    Bendras ilgis Lviso 40 mm
    Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 16 mm
    Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 56,6 mm
    Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 63 mm
    Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap 0,8 mm
    Nuožulos kampas αmax 1,2 laipsniai
    Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 42,97 mm
    Tinkamos keičiamos plokštelės XNMU040310..
    Reguliuojamas kampas κ 17 laipsniai
    Fz Helix 0,8
    Gamintojo pavadinimas FFX4 FD032-5-16-04
    Produkto rūšis Kopijavimo freza

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 221106 32/5
    EAN / GTIN 7291075393354
    Gamintojo numeris 3336686

    Aprašymas

    Modelis:

    Naujoviška didelės pastūmos frezavimo sistema, skirta efektyviam rupiam apdirbimui, ypač gilioms ertmėms apdirbti, pvz., įrankių ir formų gamyboje, taip pat aviacijos ir kosmoso pramonėje. Tekintos plokštelės turi antrinę pjovimo briauną, kuri užtikrina didesnį pjovimo našumą, kai pjaunama kampu.

    Atsarginė dalis:

    Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 229695 2 (TX7; 0,9 Nm).