XNMU 040310HP INOX

Prekės Nr.: 221201 INOX
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
426 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija LOGIQ4FEED
    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas XNMU 040310HP
    Tipas INOX
    Kampo spindulys 1 mm
    Kietlydinys IC830
    Ašmenys HM
    Programavimo spindulys, kai ap max 1,8 mm
    maksimalus pjovimo gylis ap maks. 0,8 mm
    Pastūma fz 0,8 mm
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
    Geometrija HP
    Gamintojo pavadinimas FFX4 XNMU 040310HP IC830
    Produkto rūšis Keičiama plokštelė frezavimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 221201 INOX
    EAN / GTIN 7291075393460
    Gamintojo numeris 3336662

    Informacinė pritaikymo lentelė

    INOX <900 N/mm²
    M
    110
    INOX >900 N/mm²
    M
    90
    Ti >850 N/mm²
    S
    30
    Inkonelis
    S
    25
    drėgnas, maks.
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Dvipusė keičiama plokštelė su 4 pjovimo briaunomis. Su antrine pjovimo briauna.

    Pastaba:

    Rekomenduojami apdirbimo rėžimai skirti a e = 0,6...1 × D / ap max = 0,8 mm.
    Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį