{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | LOGIQ4FEED | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 16 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Koto tipas | Cilindrinis kotas | |
frezų naudojimas | Frezavimas įsigilinant; Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
⌀ D3 | 8,6 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 30 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 120 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 16 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 24,6 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 31 mm | |
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap | 0,8 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 4,3 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 11,97 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XNMU040310.. | |
Reguliuojamas kampas κ | 17 laipsniai | |
Gamintojo pavadinimas | FFX4 ED16-2-030-C16-04 | |
Produkto rūšis | Kopijavimo frezos |
Produkto numeris | 221100 16/2 | |
EAN / GTIN | 7291075392739 | |
Gamintojo numeris | 3336670 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
LOGIQ4FEED greitaeigė freza 16/2
reikia užklausti
Nežinoma
0 vnt. yra sandėlyje
302,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Nežinoma
0 vnt. yra sandėlyje
207,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Nežinoma
0 vnt. yra sandėlyje
205,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 |
frezų naudojimas | Frezavimas įsigilinant ;Apskritiminis frezavimas ;Frezavimas įsigilinant | Apskritiminis frezavimas ;Nuožulnus frezavimas ;Frezavimas įsigilinant | Nuožulnus frezavimas ;Nuožulnus frezavimas ;Nuožulnus frezavimas |
Bendras ilgis Lviso | 120 | 150 | 100 |
Koto tipas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 24,6 | 24 | 26 |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 31 | 30 | 30 |
Produkto rūšis | Kopijavimo frezos | Kopijavimo freza | Kopijavimo freza |