{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | LOGIQ4FEED | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 20 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Koto tipas | Cilindrinis kotas | |
frezų naudojimas | Frezavimas įsigilinant; Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
⌀ D3 | 12,6 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 50 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 140 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 20 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 32,6 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 39 mm | |
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap | 0,8 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 2,7 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 19,08 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XNMU040310.. | |
Reguliuojamas kampas κ | 17 laipsniai | |
Gamintojo pavadinimas | FFX4 ED20-3-050-C20-04 | |
Produkto rūšis | Kopijavimo frezos |
Produkto numeris | 221100 20/3 | |
EAN / GTIN | 7291075392753 | |
Gamintojo numeris | 3336673 |