{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | LOGIQ4FEED | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 25 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
Koto tipas | su sriegiu | |
frezų naudojimas | Frezavimas įsigilinant; Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant | |
Pjovimo technika | HPC | |
Vidinis aušinimas | taip | |
⌀ D3 | 17,6 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 30 mm | |
Tvirtinimo sriegis M | M12 | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 42,6 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 49 mm | |
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap | 0,8 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 1,8 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 28,64 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XNMU040310.. | |
Gamintojo pavadinimas | FFX4 ED25/.98-4-M12-04 | |
Produkto rūšis | Kopijavimo frezos |
Produkto numeris | 221104 25/4 | |
EAN / GTIN | 7291075393316 | |
Gamintojo numeris | 3336690 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
LOGIQ4FEED greitaeigė freza 25/4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
399,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
274,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
281,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | 4 | 4 |
frezų naudojimas | Frezavimas įsigilinant ;Apskritiminis frezavimas ;Frezavimas įsigilinant | Apskritiminis frezavimas ;Nuožulnus frezavimas ;Frezavimas įsigilinant | Frezavimas įsigilinant ;Nuožulnus frezavimas ;Nuožulnus frezavimas |
Bendras ilgis Lviso | 30 | 36 | 35 |
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip |
⌀ D3 | 17,6 | 17 | 19 |
Nuožulos kampas αmax | 1,8 | 1,51 | 1,15 |
Produkto rūšis | Kopijavimo frezos | Kopijavimo freza | Kopijavimo freza |