{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | LOGIQ4FEED | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 32 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 5 | |
Koto tipas | su sriegiu | |
frezų naudojimas | Frezavimas įsigilinant; Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant | |
Pjovimo technika | HPC | |
Vidinis aušinimas | taip | |
⌀ D3 | 27,6 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 35 mm | |
Tvirtinimo sriegis M | M16 | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 62,6 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 69 mm | |
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap | 0,8 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 1,1 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 46,87 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XNMU040310.. | |
Gamintojo pavadinimas | FFX4 ED35/1.38-5-M16-04 | |
Produkto rūšis | Kopijavimo frezos |
Produkto numeris | 221104 35/5 | |
EAN / GTIN | 7291075393330 | |
Gamintojo numeris | 3336692 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
LOGIQ4FEED greitaeigė freza 35/5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
452,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje
206,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje
475,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
206,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
323,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
78 vnt. yra sandėlyje
334,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Bendras ilgis Lviso | 35 | 42 | 42 | 42 | 40 | 42 |
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip | taip | taip | taip |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XNMU040310.. | RD..1003 | XD.. 070308 | RD..1003 | ANGX10T308ZE.R | RPK.10T3M0T |
Koto tipas | su sriegiu | su sriegiu | su sriegiu | su sriegiu | su sriegiu | su sriegiu |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 32 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Produkto rūšis | Kopijavimo frezos | Kopijavimo freza | Kopijavimo freza | Kopijavimo freza | Kopijavimo freza | Kopijavimo freza |