{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Power Q | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 42 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
Koto tipas | su sriegiu | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant | |
Pjovimo technika | HPC | |
Vidinis aušinimas | taip | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 30 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 47 mm | |
Tvirtinimo sriegis M | M16 | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 72 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 82 mm | |
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap | 1 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 1,25 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 27,43 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XDM.090416 | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 212809 42/4 | |
EAN / GTIN | 4062406074807 | |
Gamintojo numeris | 212809 42/4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q greitaeigė freza 42/4 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
326,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
343,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
363,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas ;Nuožulnus frezavimas ;Frezavimas įsigilinant | Apskritiminis frezavimas ;Nuožulnus frezavimas ;Frezavimas įsigilinant | Apskritiminis frezavimas ;Nuožulnus frezavimas ;Frezavimas įsigilinant |
Bendras ilgis Lviso | 47 | 42 | 47 |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 42 | 42 | 42 |
Pjovimo technika | HPC | HPC | HPC |
⌀ D3 | 30 | 21 | 32 |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 72 | 63 | 74 |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 27,43 | 20,5 | 29,55 |