{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | XDMT090416ZDER | |
Tipas | Ti | |
Kietlydinys | HB4430 | |
Ašmenys | HM | |
rekomenduojamas pjovimo gylis ap maks | 0,7 mm | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 1,5 mm | |
Programuojamasis spindulys, kai ap max | 3 mm | |
Pastūma fz per dantį | 0,6 mm | |
Plokštelės storis S | 4.76 mm | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 3 | |
Kampo spindulys | 1,6 mm | |
Produkto rūšis | Keičiamoji plokštelė frezavimui |
Produkto numeris | 212881 TI | |
EAN / GTIN | 4045197943156 | |
Gamintojo numeris | 212881 TI |