XDMT090416ZDSR, HB4020, Tipas: ST900

Prekės Nr.: 212860 ST900

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    18,48 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    15,40 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 047 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas XDMT090416ZDSR
Tipas ST900
Kietlydinys HB4020
Ašmenys HM
rekomenduojamas pjovimo gylis ap maks 1,3 mm
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 1,5 mm
Programuojamasis spindulys, kai ap max 3 mm
Pastūma fz per dantį 1,1 mm
Plokštelės storis S 4.76 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 3
Kampo spindulys 1,6 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 212860 ST900
EAN / GTIN 4045197943118
Gamintojo numeris 212860 ST900

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
330
Plienas <750 N/mm²
P
280
Plienas <900 N/mm²
P
240
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojami režimai ae = 0,5...1×D / ap max

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį