XDMT090416ZDSR UNI

Prekės Nr.: 212885 UNI

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    18,48 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    15,40 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
782 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas XDMT090416ZDSR
Tipas UNI
Kietlydinys HB415
Ašmenys HM
rekomenduojamas pjovimo gylis ap maks 1,2 mm
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 1,5 mm
Programuojamasis spindulys, kai ap max 3 mm
Plokštelės storis S 4.76 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 3
Kampo spindulys 1,6 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 212885 UNI
EAN / GTIN 4045197943163
Gamintojo numeris 212885 UNI

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
280
Plienas <750 N/mm²
P
260
Plienas <900 N/mm²
P
220
Plienas <1100 N/mm²
P
200
Plienas <1400 N/mm²
P
180
INOX <900 N/mm²
M
150
INOX >900 N/mm²
M
130
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojami režimai ae = 0,5...1×D / ap max

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį