Kotinė freza HSS-Co8, be dangos, ⌀ k10 DC: 12mm

Prekės Nr.: 191500 12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
605 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ k10 DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS Co 8
  • Norma: DIN 844 B
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: k10
  • Dantų skaičius Z: 4

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 12 mm
Danga be dangos
Ašmenys HSS Co 8
Norma DIN 844 B
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ k10
Dantų skaičius Z 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 30-40 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Kotas DIN 1835 B su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo briaunos ilgis Lc 26 mm
Bendras ilgis L 83 mm
Koto ⌀ Ds 12 mm
Kampų nuožulos kampas 90 laipsniai
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm2 0,028 mm
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 191500 12
EAN / GTIN 4045197102942
Gamintojo numeris 191500 12

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
83
Plienas <500 N/mm²
P
30
Plienas <750 N/mm²
P
25
Plienas <900 N/mm²
P
25
Ketus (G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Daugiasluoksnė freza. Ekscentrinis pjovimo dantų užgalandimas.
Pjovimo briaunos geometrija vertikaliam įsigilinimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Kotinė freza HSS-Co8, be dangos, ⌀ k10 D<sub>C</sub>: 12mm

Kotinė freza HSS-Co8, be dangos, ⌀ k10 DC: 12mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
605 vnt. yra sandėlyje
21,30 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
242 vnt. yra sandėlyje
23,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
133 vnt. yra sandėlyje
56,60 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
552 vnt. yra sandėlyje
31,40 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
207 vnt. yra sandėlyje
34,60 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
100 vnt. yra sandėlyje
42,90 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
140 vnt. yra sandėlyje
38,70 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
792 vnt. yra sandėlyje
25,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje
39,10 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
160 vnt. yra sandėlyje
62,80 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
47,60 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
54 vnt. yra sandėlyje
76,80 €
Norma DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B Gamykliniai standartai DIN 844 B
Kotas DIN 1835 B su h6 DIN 1835 B su h6 DIN 1835 B su h6 DIN 1835 B su h6 DIN 1835 B su h6 DIN 1835 B su h6 DIN 1835 B su h6 DIN 1835 B su h6 DIN 1835 B su h6 DIN 1835 B su h6 DIN 1835 B su h6 DIN 1835 B su h6
Pjovimo briaunos ⌀ DC 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Ašmenys HSS Co 8 HSS Co 8 HSS PM HSS Co 8 HSS Co 8 HSS PM HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS PM
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 30-40 laipsniai 30 laipsniai 30 laipsniai 30 laipsniai 42 laipsniai 30-40 laipsniai 30 laipsniai 30-40 laipsniai 27-30 laipsniai 27-30 laipsniai 30 laipsniai 50 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai horizontaliai, įkypai ir vertikaliai horizontaliai, įkypai ir vertikaliai horizontaliai, įkypai ir vertikaliai horizontaliai, įkypai ir vertikaliai horizontaliai, įkypai ir vertikaliai horizontaliai ir įkypai horizontaliai, įkypai ir vertikaliai horizontaliai ir įkypai horizontaliai, įkypai ir vertikaliai horizontaliai, įkypai ir vertikaliai horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį