Kotinė freza HSS-Co8, be dangos, ⌀ k10 DC: 6mm

Prekės Nr.: 191500 6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
724 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ k10 DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS Co 8
  • Norma: DIN 844 B
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: k10
  • Dantų skaičius Z: 4

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 6 mm
Danga be dangos
Ašmenys HSS Co 8
Norma DIN 844 B
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ k10
Dantų skaičius Z 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 30-40 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Kotas DIN 1835 B su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo briaunos ilgis Lc 13 mm
Bendras ilgis L 57 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Kampų nuožulos kampas 90 laipsniai
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm2 0,014 mm
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 191500 6
EAN / GTIN 4045197102836
Gamintojo numeris 191500 6

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
83
Plienas <500 N/mm²
P
30
Plienas <750 N/mm²
P
25
Plienas <900 N/mm²
P
25
Ketus (G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Daugiasluoksnė freza. Ekscentrinis pjovimo dantų užgalandimas.
Pjovimo briaunos geometrija vertikaliam įsigilinimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Kotinė freza HSS-Co8, be dangos, ⌀ k10 D<sub>C</sub>: 6mm

Kotinė freza HSS-Co8, be dangos, ⌀ k10 DC: 6mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
724 vnt. yra sandėlyje
12,45 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
497 vnt. yra sandėlyje
14,10 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
91 vnt. yra sandėlyje
28,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 152 vnt. yra sandėlyje
17,40 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
182 vnt. yra sandėlyje
25,10 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
148 vnt. yra sandėlyje
23,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
852 vnt. yra sandėlyje
15,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
102 vnt. yra sandėlyje
40,30 €
Vidinis aušinimas ne ne ne ne ne ne ne ne
Kotas DIN 1835 B su h6 DIN 1835 B su h6 DIN 1835 B su h6 DIN 1835 B su h6 DIN 1835 B su h6 DIN 1835 B su h6 DIN 1835 B su h6 DIN 1835 B su h6
Pjovimo briaunos ilgis Lc 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm
Ašmenys HSS Co 8 HSS Co 8 HSS PM HSS Co 8 HSS Co 8 HSS PM HSS Co 8 HSS PM
Tipas N N N N W N N N
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai horizontaliai, įkypai ir vertikaliai horizontaliai, įkypai ir vertikaliai horizontaliai, įkypai ir vertikaliai horizontaliai, įkypai ir vertikaliai horizontaliai, įkypai ir vertikaliai horizontaliai, įkypai ir vertikaliai horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį