Kotinė freza HSS-Co8, be dangos, ⌀ k10 DC: 25mm

Prekės Nr.: 191500 25
reikia užklausti
Yra sandėlyje
115 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ k10 DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS Co 8
  • Norma: DIN 844 B
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: k10
  • Dantų skaičius Z: 4

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 25 mm
Danga be dangos
Ašmenys HSS Co 8
Norma DIN 844 B
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ k10
Dantų skaičius Z 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 30-40 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Kotas DIN 1835 B su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo briaunos ilgis Lc 45 mm
Bendras ilgis L 121 mm
Koto ⌀ Ds 25 mm
Kampų nuožulos kampas 90 laipsniai
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm2 0,046 mm
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 191500 25
EAN / GTIN 4045197103031
Gamintojo numeris 191500 25

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
83
Plienas <500 N/mm²
P
30
Plienas <750 N/mm²
P
25
Plienas <900 N/mm²
P
25
Ketus (G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Daugiasluoksnė freza. Ekscentrinis pjovimo dantų užgalandimas.
Pjovimo briaunos geometrija vertikaliam įsigilinimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Kotinė freza HSS-Co8, be dangos, ⌀ k10 D<sub>C</sub>: 25mm

Kotinė freza HSS-Co8, be dangos, ⌀ k10 DC: 25mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
115 vnt. yra sandėlyje
82,80 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
113 vnt. yra sandėlyje
84,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
195,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
64 vnt. yra sandėlyje
84,40 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
69 vnt. yra sandėlyje
137,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje
154,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
108 vnt. yra sandėlyje
114,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
97 vnt. yra sandėlyje
83,20 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje
93,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje
172,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
93,20 €
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
230,00 €
Danga be dangos be dangos TiAlN TiAlN be dangos TiAlN be dangos TiAlN be dangos TiAlN be dangos TiAlN
Kampų nuožulos kampas 90 laipsniai 90 laipsniai 90 laipsniai 90 laipsniai 90 laipsniai 90 laipsniai 90 laipsniai 90 laipsniai 90 laipsniai 90 laipsniai 90 laipsniai 45 laipsniai
Spalvinis žymėjimas be be be be geltona be be be be be be be
Norma DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B Gamykliniai standartai DIN 844 B
Pjovimo briaunos ⌀ DC 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Tolerancija Nominalusis ⌀ k10 e8 e8 e8 e8 k10 k10 k10 k12 k12 js12 k10
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai horizontaliai, įkypai ir vertikaliai horizontaliai, įkypai ir vertikaliai horizontaliai, įkypai ir vertikaliai horizontaliai, įkypai ir vertikaliai horizontaliai, įkypai ir vertikaliai horizontaliai ir įkypai horizontaliai, įkypai ir vertikaliai horizontaliai ir įkypai horizontaliai, įkypai ir vertikaliai horizontaliai, įkypai ir vertikaliai horizontaliai, įkypai ir vertikaliai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį