{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 9 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | k10 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30-40 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Kotas | DIN 1835 B su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 19 mm | |
Bendras ilgis L | 69 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 191500 9 | |
EAN / GTIN | 4045197102898 | |
Gamintojo numeris | 191500 9 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kotinė freza HSS-Co8 9 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
186 vnt. yra sandėlyje
17,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
182 vnt. yra sandėlyje
18,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
201 vnt. yra sandėlyje
22,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
61 vnt. yra sandėlyje
30,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
254 vnt. yra sandėlyje
24,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje
49,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | be | be | be | geltona | be | be |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Kotas | DIN 1835 B su h6 | DIN 1835 B su h6 | DIN 1835 B su h6 | DIN 1835 B su h6 | DIN 1835 B su h6 | DIN 1835 B su h6 |
Ašmenys | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Dantų skaičius Z | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Koto ⌀ Ds | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |