Kotinė freza HSS-Co8, be dangos, ⌀ k10 DC: 13mm

Prekės Nr.: 191500 13
reikia užklausti
Yra sandėlyje
191 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ k10 DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS Co 8
  • Norma: DIN 844 B
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: k10
  • Dantų skaičius Z: 4

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 13 mm
Danga be dangos
Ašmenys HSS Co 8
Norma DIN 844 B
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ k10
Dantų skaičius Z 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 30-40 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Kotas DIN 1835 B su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo briaunos ilgis Lc 26 mm
Bendras ilgis L 83 mm
Koto ⌀ Ds 12 mm
Kampų nuožulos kampas 90 laipsniai
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm2 0,028 mm
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 191500 13
EAN / GTIN 4045197102959
Gamintojo numeris 191500 13

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
83
Plienas <500 N/mm²
P
30
Plienas <750 N/mm²
P
25
Plienas <900 N/mm²
P
25
Ketus (G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Daugiasluoksnė freza. Ekscentrinis pjovimo dantų užgalandimas.
Pjovimo briaunos geometrija vertikaliam įsigilinimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Kotinė freza HSS-Co8, be dangos, ⌀ k10 D<sub>C</sub>: 13mm

Kotinė freza HSS-Co8, be dangos, ⌀ k10 DC: 13mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
191 vnt. yra sandėlyje
38,10 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
65 vnt. yra sandėlyje
36,70 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
56 vnt. yra sandėlyje
68,80 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje
41,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
56 vnt. yra sandėlyje
64,40 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
86 vnt. yra sandėlyje
39,30 €
Danga be dangos be dangos TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN
Bendras ilgis L 83 mm 83 mm 83 mm 83 mm 83 mm 83 mm
Vidinis aušinimas ne ne ne ne ne ne
Pjovimo briaunos ilgis Lc 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai horizontaliai, įkypai ir vertikaliai horizontaliai, įkypai ir vertikaliai horizontaliai, įkypai ir vertikaliai horizontaliai, įkypai ir vertikaliai horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Koto ⌀ Ds 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį