Kotinė freza HSS-Co8, be dangos, ⌀ k10 DC: 14mm

Prekės Nr.: 191500 14
reikia užklausti
Yra sandėlyje
268 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ k10 DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS Co 8
  • Norma: DIN 844 B
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: k10
  • Dantų skaičius Z: 4

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 14 mm
Danga be dangos
Ašmenys HSS Co 8
Norma DIN 844 B
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ k10
Dantų skaičius Z 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 30-40 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Kotas DIN 1835 B su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo briaunos ilgis Lc 26 mm
Bendras ilgis L 83 mm
Koto ⌀ Ds 12 mm
Kampų nuožulos kampas 90 laipsniai
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm2 0,028 mm
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 191500 14
EAN / GTIN 4045197102966
Gamintojo numeris 191500 14

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
83
Plienas <500 N/mm²
P
30
Plienas <750 N/mm²
P
25
Plienas <900 N/mm²
P
25
Ketus (G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Daugiasluoksnė freza. Ekscentrinis pjovimo dantų užgalandimas.
Pjovimo briaunos geometrija vertikaliam įsigilinimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Kotinė freza HSS-Co8, be dangos, ⌀ k10 D<sub>C</sub>: 14mm

Kotinė freza HSS-Co8, be dangos, ⌀ k10 DC: 14mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
268 vnt. yra sandėlyje
38,10 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
145 vnt. yra sandėlyje
36,70 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
66 vnt. yra sandėlyje
70,40 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
152 vnt. yra sandėlyje
41,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
105 vnt. yra sandėlyje
47,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
69 vnt. yra sandėlyje
64,40 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
104 vnt. yra sandėlyje
56,20 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
351 vnt. yra sandėlyje
39,10 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
43,90 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
93 vnt. yra sandėlyje
75,20 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje
56,80 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
89,40 €
Kampų nuožulos kampas 90 laipsniai 90 laipsniai 90 laipsniai 90 laipsniai 90 laipsniai 90 laipsniai 90 laipsniai 90 laipsniai 90 laipsniai 90 laipsniai 90 laipsniai 45 laipsniai
Vidinis aušinimas ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne
Kotas DIN 1835 B su h6 DIN 1835 B su h6 DIN 1835 B su h6 DIN 1835 B su h6 DIN 1835 B su h6 DIN 1835 B su h6 DIN 1835 B su h6 DIN 1835 B su h6 DIN 1835 B su h6 DIN 1835 B su h6 DIN 1835 B su h6 DIN 1835 B su h6
Pjovimo briaunos ilgis Lc 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 53 mm 26 mm 26 mm 26 mm 35 mm 26 mm
Tolerancija Nominalusis ⌀ k10 e8 e8 e8 e8 k10 k10 k10 k12 k12 js12 k10
Dantų skaičius Z 4 3 3 3 3 4 5 4 4 4 4 4
Koto ⌀ Ds 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 16 mm 12 mm

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį