Kotinė freza HSS-Co8, be dangos, ⌀ k10 DC: 11mm

Prekės Nr.: 191500 11
reikia užklausti
Yra sandėlyje
166 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ k10 DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS Co 8
  • Norma: DIN 844 B
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: k10
  • Dantų skaičius Z: 4

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 11 mm
Danga be dangos
Ašmenys HSS Co 8
Norma DIN 844 B
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ k10
Dantų skaičius Z 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 30-40 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Kotas DIN 1835 B su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo briaunos ilgis Lc 22 mm
Bendras ilgis L 79 mm
Koto ⌀ Ds 12 mm
Kampų nuožulos kampas 90 laipsniai
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm2 0,025 mm
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 191500 11
EAN / GTIN 4045197102928
Gamintojo numeris 191500 11

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
83
Plienas <500 N/mm²
P
30
Plienas <750 N/mm²
P
25
Plienas <900 N/mm²
P
25
Ketus (G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Daugiasluoksnė freza. Ekscentrinis pjovimo dantų užgalandimas.
Pjovimo briaunos geometrija vertikaliam įsigilinimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Kotinė freza HSS-Co8, be dangos, ⌀ k10 D<sub>C</sub>: 11mm

Kotinė freza HSS-Co8, be dangos, ⌀ k10 DC: 11mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
166 vnt. yra sandėlyje
24,40 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
118 vnt. yra sandėlyje
27,40 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
76 vnt. yra sandėlyje
56,60 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
104 vnt. yra sandėlyje
31,40 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
136 vnt. yra sandėlyje
35,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
68 vnt. yra sandėlyje
38,70 €
Danga be dangos be dangos TiAlN TiAlN be dangos be dangos
Kampų nuožulos kampas 90 laipsniai 90 laipsniai 90 laipsniai 90 laipsniai 90 laipsniai 90 laipsniai
Spalvinis žymėjimas be be be be geltona be
Ašmenys HSS Co 8 HSS Co 8 HSS PM HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8
Tolerancija Nominalusis ⌀ k10 e8 e8 e8 e8 k10
Tipas N N N N W N
Dantų skaičius Z 4 3 3 3 3 5

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį