{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 14 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | HSS PM | |
Norma | DIN 844 B | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | k10 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 50 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Kotas | DIN 1835 B su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 26 mm | |
Bendras ilgis L | 83 mm | |
Koto ⌀ Ds | 12 mm | |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,25 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm2 | 0,058 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 191581 14 | |
EAN / GTIN | 4045197973795 | |
Gamintojo numeris | 191581 14 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Kotinė freza HSS-PM 14 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje
89,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
70,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
66 vnt. yra sandėlyje
90,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje
72,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | 45 laipsniai | 45 laipsniai | 45 laipsniai |
Spalvinis žymėjimas | be | be | žalia | be |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne |
Norma | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 | DIN 844 |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 50 laipsniai | 25 laipsniai | 30 laipsniai | 30 laipsniai |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | k10 | js12 | ±0,12 | k12 |
Koto ⌀ Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |