{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 16 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | HSS PM | |
Norma | DIN 844 B | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | k10 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 50 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Kotas | DIN 1835 B su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 32 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 44 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 15,5 mm | |
Bendras ilgis L | 92 mm | |
Koto ⌀ Ds | 16 mm | |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,25 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm2 | 0,066 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 191581 16 | |
EAN / GTIN | 4045197973801 | |
Gamintojo numeris | 191581 16 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Kotinė freza HSS-PM 16 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje
115,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
48 vnt. yra sandėlyje
75,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
248 vnt. yra sandėlyje
109,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
217 vnt. yra sandėlyje
82,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Bendras ilgis L | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne |
Norma | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 | DIN 844 |
Kotas | DIN 1835 B su h6 | DIN 1835 B su h6 | DIN 1835 B su h6 | DIN 1835 B su h6 |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Ašmenys | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM |