{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 20 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | HSS PM | |
Norma | DIN 844 B | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | k10 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 50 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Kotas | DIN 1835 B su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 38 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 54 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 19,5 mm | |
Bendras ilgis L | 104 mm | |
Koto ⌀ Ds | 20 mm | |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,3 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm2 | 0,076 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 191581 20 | |
EAN / GTIN | 4045197973825 | |
Gamintojo numeris | 191581 20 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Kotinė freza HSS-PM 20 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje
154,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
58 vnt. yra sandėlyje
110,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
405 vnt. yra sandėlyje
132,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
112 vnt. yra sandėlyje
109,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Ašmenys | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM |
Dantų skaičius Z | 4 | 3 | 5 | 5 |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,3 mm | 0,6 mm | 0,3 mm | 0,3 mm |