{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 16 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | HSS PM | |
Norma | DIN 844 | |
Frezos profilis | HR | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | ±0,12 | |
Dantų skaičius Z | 5 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Kotas | DIN 1835 B su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 32 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 43 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 15,5 mm | |
Bendras ilgis L | 92 mm | |
Koto ⌀ Ds | 16 mm | |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,3 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 | 0,041 mm | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 192860 16 | |
EAN / GTIN | 4045197108531 | |
Gamintojo numeris | 192860 16 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Rupiojo apdirbimo freza HSS-PM 16 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
274 vnt. yra sandėlyje
109,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje
75,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
126,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
253 vnt. yra sandėlyje
82,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje
115,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Spalvinis žymėjimas | žalia | be | geltona | be | be |
Bendras ilgis L | 92 | 92 | 123 | 92 | 92 |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne |
Kotas | DIN 1835 B su h6 | DIN 1835 B su h6 | DIN 1835 B su h6 | DIN 1835 B su h6 | DIN 1835 B su h6 |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Dantų skaičius Z | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 |