{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 25 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | HSS PM | |
Norma | DIN 844 | |
Frezos profilis | HR | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | ±0,12 | |
Dantų skaičius Z | 6 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Kotas | DIN 1835 B su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 68 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 87 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 24,5 mm | |
Bendras ilgis L | 144 mm | |
Koto ⌀ Ds | 25 mm | |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,3 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 | 0,054 mm | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 192860 25M | |
EAN / GTIN | 4045197108623 | |
Gamintojo numeris | 192860 25M |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Rupiojo apdirbimo freza HSS-PM 25M mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
253,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
186,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
114 vnt. yra sandėlyje
142,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kampų nuožulos kampas | 45 | 90 | 45 |
Bendras ilgis L | 144 | 144 | 144 |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne |
Ašmenys | HSS PM | HSS PM | HSS Co 8 |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 | 30-40 | 30 |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | ±0,12 | k10 | k12 |
Koto ⌀ Ds | 25 | 25 | 25 |