{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 12 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
Dantų skaičius Z | 3 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Kotas | DIN 1835 B su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 26 mm | |
Bendras ilgis L | 83 mm | |
Koto ⌀ Ds | 12 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm2 | 0,024 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 191260 12 | |
EAN / GTIN | 4045197101396 | |
Gamintojo numeris | 191260 12 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kotinė freza HSS-Co8, TiAlN, ⌀ e8 DC: 12mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
351 vnt. yra sandėlyje
31,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
283 vnt. yra sandėlyje
23,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
265 vnt. yra sandėlyje
34,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
719 vnt. yra sandėlyje
21,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
889 vnt. yra sandėlyje
25,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
172 vnt. yra sandėlyje
62,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | be | be | geltona | be | be | be |
Bendras ilgis L | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Ašmenys | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai |
Koto ⌀ Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |