{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 10 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
Dantų skaičius Z | 3 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Kotas | DIN 1835 B su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 22 mm | |
Bendras ilgis L | 72 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 191260 10 | |
EAN / GTIN | 4045197101372 | |
Gamintojo numeris | 191260 10 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kotinė freza HSS-Co8, TiAlN, ⌀ e8 DC: 10mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
395 vnt. yra sandėlyje
22,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
556 vnt. yra sandėlyje
17,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
346 vnt. yra sandėlyje
30,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
965 vnt. yra sandėlyje
15,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 129 vnt. yra sandėlyje
19,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
161 vnt. yra sandėlyje
56,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Bendras ilgis L | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
Norma | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Kotas | DIN 1835 B su h6 | DIN 1835 B su h6 | DIN 1835 B su h6 | DIN 1835 B su h6 | DIN 1835 B su h6 | DIN 1835 B su h6 |
Ašmenys | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Dantų skaičius Z | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |