{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 2 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
Dantų skaičius Z | 3 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Kotas | DIN 1835 B su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 7 mm | |
Bendras ilgis L | 51 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 191260 2 | |
EAN / GTIN | 4045197101228 | |
Gamintojo numeris | 191260 2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kotinė freza HSS-Co8 2 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
444 vnt. yra sandėlyje
16,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
376 vnt. yra sandėlyje
13,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
482 vnt. yra sandėlyje
12,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | TiAlN | be dangos | be dangos |
Spalvinis žymėjimas | be | be | be |
Bendras ilgis L | 51 | 51 | 51 |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne |
Kotas | DIN 1835 B su h6 | DIN 1835 B su h6 | DIN 1835 B su h6 |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 | 30 | 30-40 |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai |