{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 8,5 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
Dantų skaičius Z | 3 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Kotas | DIN 1835 B su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 19 mm | |
Bendras ilgis L | 69 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm2 | 0,016 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 191260 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197101341 | |
Gamintojo numeris | 191260 8,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kotinė freza HSS-Co8 8,5 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
91 vnt. yra sandėlyje
22,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
61 vnt. yra sandėlyje
18,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
99 vnt. yra sandėlyje
16,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | TiAlN | be dangos | be dangos |
Kampų nuožulos kampas | 90 | 90 | 90 |
Bendras ilgis L | 69 | 69 | 69 |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne |
Ašmenys | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 | 30 | 30-40 |
Koto ⌀ Ds | 10 | 10 | 10 |