{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 12 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | HSS PM | |
Norma | DIN 844 B | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | k10 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30-40 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Kotas | DIN 1835 B su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 26 mm | |
Bendras ilgis L | 83 mm | |
Koto ⌀ Ds | 12 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm2 | 0,028 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 191520 12 | |
EAN / GTIN | 4045197103215 | |
Gamintojo numeris | 191520 12 |