{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 9 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | HSS PM | |
Norma | DIN 844 B | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | k10 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30-40 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Kotas | DIN 1835 B su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 19 mm | |
Bendras ilgis L | 69 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 191520 9 | |
EAN / GTIN | 4045197103185 | |
Gamintojo numeris | 191520 9 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kotinė freza HSS-PM 9 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
63 vnt. yra sandėlyje
33,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
53 vnt. yra sandėlyje
39,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
56 vnt. yra sandėlyje
33,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
60 vnt. yra sandėlyje
35,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai | 90 laipsniai | 90 laipsniai | 90 laipsniai |
Norma | DIN 844 B | DIN 844 B | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 19 mm | 19 mm | 11 mm | 19 mm |
Ašmenys | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM |
Tipas | N | N | N | N |
Dantų skaičius Z | 4 | 3 | 3 | 3 |