{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 9,5 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 130 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 35 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 66,8 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 81 mm | |
Bendras ilgis L | 125 mm | |
Koto ⌀ Ds | 9,5 mm | |
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 | 0,09 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114500 9,5 | |
EAN / GTIN | 4045197020406 | |
Gamintojo numeris | 114500 9,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralinis grąžtas HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 9,5mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
213 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
31,68 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
26,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
146 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
17,16 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
14,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
734 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
14,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
11,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
420 vnt. yra sandėlyje
9,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
262 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
15,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
13,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
354 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
36,84 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
30,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
72,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
60,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
78 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
13,26 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
11,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
180 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
29,16 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
24,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
45,12 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
37,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | TiAlN | be dangos | be dangos | be dangos | be dangos | TiAlN | TiAlN | be dangos | TiAlN | TiAlN |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | geltona | raudona | be | be | mėlyna | žalia | be | žalias | žalia |
Nominalusis ⌀ DC | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Koto ⌀ Ds | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 10 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 66,8 mm | 66,8 mm | 66,8 mm | 66,8 mm | 66,8 mm | 66,8 mm | 66,8 mm | 66,8 mm | 66,8 mm | 66,8 mm |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |