{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominel ⌀ DC | 7,9 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Spiralvinkel | 35 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 63,2 mm | |
Spånnotlængde Lc | 75 mm | |
Samlet længde L | 117 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 7,9 mm | |
Tilspænding f i INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm/o | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Spiralbor |
Produkto numeris | 114500 7,9 | |
EAN / GTIN | 4045197020246 | |
Gamintojo numeris | 114500 7,9 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralinis grąžtas HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 7,9mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
28,68 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
23,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
58 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
121,88 DKK
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
101,62 DKK
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
75 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
74,87 DKK
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
62,43 DKK
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
106,09 DKK
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
88,43 DKK
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
106 vnt. yra sandėlyje
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Skæremateriale | HSS E | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Spidsvinkel | 130 grader | 130 grader | 130 grader | 135 grader | 130 grader | 135 grader |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |